FALLSTOP H088159 Horizontal Lifeline Energy Absorber AA8PZU 19L010

FALLSTOP H088159 Vaakasuora Lifeline-energian vaimentaja

Varastossa
Tuote: AA8PZU Malli: H088159Ristiviite: 19L010

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,378.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elinkaaren energianvaimennin
VäriHopea
Vetolujuus6750 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP H088159 Vaakasuora Lifeline-energian vaimentaja
€1,378.85 / yksikkö