ATP PU12BR letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 250 jalkaa punainen | AE4TKF 5MPV3

ATP PU12BR Letku polypropeeni 1/2 tuumaa 150 Psi 250 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AE4TKF Malli: PU12BRRistiviite: 5MPV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
Väripunainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.1 / 3 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 160 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.086 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU50-AR PU12-AR letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWU 1CTG2 PU50-AR PU12-ARpunainen100ft.€223.45
ATP PU50-AY PU12-AY letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWZ 1CTG7 PU50-AY PU12-AYKeltainen100ft.€224.28
ATP PU12BY letku polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKE 5MPV2 PU12BYKeltainen250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU12BR Letku polypropeeni 1/2 tuumaa 150 Psi 250 jalkaa punainen
€516.43 / yksikkö