Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU50-AY PU12-AY letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWZ 1CTG7

ATP PU50-AY PU12-AY Letku polypropeeni 1/2 tuumaa 150 Psi 100 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9EWZ Malli: PU50-AY PU12-AYRistiviite: 1CTG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
VäriKeltainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.1 / 3 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiStandardi
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.086 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU50-AR PU12-AR letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWU 1CTG2 PU50-AR PU12-ARpunainen100ft.€223.45
ATP PU12BY letku polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKE 5MPV2 PU12BYKeltainen250ft.-
Tarjouspyyntö
ATP PU12BR letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 250 jalkaa punainen | AE4TKF 5MPV3 PU12BRpunainen250ft.€516.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU50-AY PU12-AY Letku polypropeeni 1/2 tuumaa 150 Psi 100 jalkaa keltainen
€224.28 / yksikkö