ATP PU12BY letku polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKE 5MPV2

ATP PU12BY Letku polypropeeni 1/2 tuumaa 150 Psi 250 jalkaa keltainen

Tuote: AE4TKE Malli: PU12BYRistiviite: 5MPV2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
VäriKeltainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.1 / 3 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 160 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.086 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.72
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU50-AR PU12-AR letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWU 1CTG2 PU50-AR PU12-ARpunainen100ft.€259.44
ATP PU50-AY PU12-AY letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWZ 1CTG7 PU50-AY PU12-AYKeltainen100ft.€260.41
ATP PU12BR letkut polypropeenia 1/2 tuumaa 150 psi 250 jalkaa punainen | AE4TKF 5MPV3 PU12BRpunainen250ft.€599.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU12BY Letku polypropeeni 1/2 tuumaa 150 Psi 250 jalkaa keltainen