ATP PU08MBY letku polypropeenia 8mm 175 Psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKK 5MPV8

ATP PU08MBY Letku polypropeeni 8mm 175 Psi 250 jalkaa keltainen

Tuote: AE4TKK Malli: PU08MBYRistiviite: 5MPV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine525 PSI
VäriKeltainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.5mm
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine175 psi
Dia ulkopuolella.8mm
Temp. alue-40 - 160 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.059 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU08MAY letkut polypropeenia 8 mm, ulkohalkaisija 175 Psi keltainen | AA9EXE 1CTH3 PU08TOUKOKUUKeltainen100ft.€104.97
ATP PU08MAR -putket polypropeenia 8 mm, ulkohalkaisija 175 Psi punainen | AA9EXF 1CTH4 PU08MARpunainen100ft.€104.97
ATP PU08MBG letkut polypropeenia 8mm 175 Psi 250 jalkaa vihreä | AE4TKJ 5MPV7 PU08MBGVihreä250ft.€206.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU08MBY Letku polypropeeni 8mm 175 Psi 250 jalkaa keltainen