Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU08MBG letkut polypropeenia 8mm 175 Psi 250 jalkaa vihreä | AE4TKJ 5MPV7

ATP PU08MBG letku polypropeeni 8mm 175 Psi 250 jalkaa vihreä

Varastossa
Tuote: AE4TKJ Malli: PU08MBGRistiviite: 5MPV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine525 PSI
VäriVihreä
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.5mm
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine175 psi
Dia ulkopuolella.8mm
Temp. alue-40 - 160 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.059 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.55
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PU08MAY letkut polypropeenia 8 mm, ulkohalkaisija 175 Psi keltainen | AA9EXE 1CTH3 PU08TOUKOKUUKeltainen100ft.€121.88
ATP PU08MAR -putket polypropeenia 8 mm, ulkohalkaisija 175 Psi punainen | AA9EXF 1CTH4 PU08MARpunainen100ft.€121.88
ATP PU08MBY letku polypropeenia 8mm 175 Psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKK 5MPV8 PU08MBYKeltainen250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU08MBG letku polypropeeni 8mm 175 Psi 250 jalkaa vihreä
€206.00 / yksikkö