ATP PE38-DBLK letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa musta | AB2WGJ 1PCC1

ATP PE38-DBLK letku 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB2WGJ Malli: PE38-DBLKRistiviite: 1PCC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.56
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PE38-AR letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen | AB2WFR 1PBW5 PE38-ARpunainen100ft.€56.67
ATP PE38-DR letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa punainen | AB2WFT 1PBW7 PE38-DRpunainen1000ft.€351.61
ATP PE38-AY letku 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa keltainen | AB2WFX 1PBX6 PE38-AYKeltainen100ft.€56.88
ATP PE38-ABU letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AB2WGC 1PBY7 PE38-ABUsininen100ft.€56.29
ATP PE38-DBU -putki 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa sininen | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUsininen1000ft.€351.61
ATP PE38-ABLK letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGH 1PBZ8 PE38-ABLKMusta100ft.€56.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE38-DBLK letku 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa musta
€351.61 / yksikkö