Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE38-ABU letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AB2WGC 1PBY7

ATP PE38-ABU-letku 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AB2WGC Malli: PE38-ABURistiviite: 1PBY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Värisininen
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP PE38-AR letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa punainen | AB2WFR 1PBW5 PE38-ARpunainen100ft.€58.93
ATP PE38-DR letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa punainen | AB2WFT 1PBW7 PE38-DRpunainen1000ft.€408.24
ATP PE38-AY letku 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa keltainen | AB2WFX 1PBX6 PE38-AYKeltainen100ft.€59.17
ATP PE38-DBU -putki 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa sininen | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUsininen1000ft.€408.24
ATP PE38-ABLK letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGH 1PBZ8 PE38-ABLKMusta100ft.€58.34
ATP PE38-DBLK letkut 1 / 4in. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa musta | AB2WGJ 1PCC1 PE38-DBLKMusta1000ft.€408.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE38-ABU-letku 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen
€58.52 / yksikkö