ATP PE12-DBK -putki 1/2 tuuman ulkohalkaisija 500 jalan pituus musta | AC2QHE 2LZK3

ATP PE12-DBK letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa pituus musta

Tuote: AC2QHE Malli: PE12-DBKRistiviite: 2LZK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus500ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiLineaarinen matala tiheys
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMax. PaineTyyppiSeinämän paksuusHinta
ATP PE12-CNA -putket, 1/2 tuuman ulkohalkaisija 500 jalan pituus luonnollinen | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNALuonnollinen500ft.125 psiLineaarinen matala tiheys0.062 "€262.76
ATP PE12AG -putki 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QHK 2LZK8 PE12AGVihreä100ft.125 psiLineaarinen matala tiheys0.062 "€76.24
ATP HDPE12ANA -putki 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKF 2LZT6 HDPE 12ANALuonnollinen100ft.194 psiKorkea tiheys1 / 16 "€71.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE12-DBK letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa pituus musta