Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE12AG -putki 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus vihreä | AC2QHK 2LZK8

ATP PE12AG letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC2QHK Malli: PE12AGRistiviite: 2LZK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriVihreä
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiLineaarinen matala tiheys
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMax. PaineTyyppiSeinämän paksuusHinta
ATP PE12-CNA -putket, 1/2 tuuman ulkohalkaisija 500 jalan pituus luonnollinen | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNALuonnollinen500ft.125 psiLineaarinen matala tiheys0.062 "€262.76
ATP PE12-DBK -putki 1/2 tuuman ulkohalkaisija 500 jalan pituus musta | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKMusta500ft.125 psiLineaarinen matala tiheys0.062 "-
Tarjouspyyntö
ATP HDPE12ANA -putki 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKF 2LZT6 HDPE 12ANALuonnollinen100ft.194 psiKorkea tiheys1 / 16 "€71.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE12AG letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä
€76.24 / yksikkö