Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PE06MANA -letku 6 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa, luonnollinen | AC2QJQ 2LZR1

ATP PE06MANA Letku 6mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QJQ Malli: PE06MANARistiviite: 2LZR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.4mm
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.6mm
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiLineaarinen matala tiheys, metrinen
Seinämän paksuus0.039 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP PE06MABK letku 6 mm, ulkohalkaisija 100 jalkaa, musta | AC2QJW 2LZR6 PE06MABKMusta€32.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE06MANA Letku 6mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€32.22 / yksikkö