Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP N38-ABU letkut nailonia 3/8 tuumaa 100 jalkaa sininen | AA9EXY 1CTK2

ATP N38-ABU-putki nailon 3/8 tuumaa 100 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AA9EXY Malli: N38-ABURistiviite: 1CTK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine750 psi
Värisininen
KovuusRanta D: 70
Sisällä Dia.0.275 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-60 - 200 F
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyhjiöarvosanaHinta
ATP N38-AR letkut nailon 3/8 tuumaa 225 Psi 100 jalkaa punainen | AA9EXP 1CTJ3 N38-ARpunainen28 tuumaa Hg€187.28
ATP N38-AY letku nailonia 3/8 tuumaa 100 jalkaa keltainen | AA9EXU 1CTJ7 N38-AYKeltainen28 tuumaa Hg€193.23
ATP N38-NA letkut nailonia 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa kirkas | AD7ZUR 4HM10 N38-NALuonnollinen28 tuumaa Hg.€176.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP N38-ABU-putki nailon 3/8 tuumaa 100 jalkaa sininen
€176.22 / yksikkö