ATP HDPE2ANA -letku 2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen AC2QKT 2LZU8

ATP HDPE2ANA letku 2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QKT Malli: HDPE2ANARistiviite: 2LZU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€645.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.1.75 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine91 psi
Dia ulkopuolella.2"
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)145.54
Laivan leveys (cm)145.54
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP HDPE516ANA -letkut 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKC 2LZT3 HDPE 516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "€54.71
ATP HDPE716ANA -letkut 7/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKE 2LZT5 HDPE 716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "€71.48
ATP HDPE78ANA -letkut 7/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKK 2LZU1 HDPE 78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€164.60
ATP HDPE1.25ANA polyeteeniputki, luonnollinen, 1-1/4 "ulkohalkaisija, 100 ft pituus | AC2QKP 2LZU5 HDPE 1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "€396.97
ATP HDPE1.50ANA -letkut 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKQ 2LZU6 HDPE 1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€546.91
ATP HDPE1.75ANA -letkut 1 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen AC2QKR 2LZU7 HDPE 1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "€625.04
ATP HDPE2.25ANA -letkut 2 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKU 2LZU9 HDPE 2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "€798.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE2ANA letku 2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€645.05 / yksikkö