ATP HDPE1.25ANA-polyetyleeniputki, luonnollinen, 1-1 / 4 ulkohalkaisija, 100 jalkaa | AC2QKP 2LZU5

ATP HDPE1.25ANA polyeteeniletku, luonnollinen, 1-1/4" ulkohalkaisija, 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2QKP Malli: HDPE1.25ANARistiviite: 2LZU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.1"
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine152 PSI
Dia ulkopuolella.1.25 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)75.44
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP HDPE516ANA -letkut 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKC 2LZT3 HDPE 516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "€45.61
ATP HDPE716ANA -letkut 7/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKE 2LZT5 HDPE 716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "€61.56
ATP HDPE78ANA -letkut 7/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKK 2LZU1 HDPE 78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€141.78
ATP HDPE1.50ANA -letkut 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKQ 2LZU6 HDPE 1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€471.03
ATP HDPE1.75ANA -letkut 1 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen AC2QKR 2LZU7 HDPE 1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "€538.32
ATP HDPE2ANA -letku 2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen AC2QKT 2LZU8 HDPE 2ANA1.75 "91 psi2"1 / 8 "€596.26
ATP HDPE2.25ANA -letkut 2 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKU 2LZU9 HDPE 2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "€687.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE1.25ANA polyeteeniletku, luonnollinen, 1-1/4" ulkohalkaisija, 100 jalkaa pituus
€341.89 / yksikkö