ATP HDPE1X78ANA -letkut 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKN 2LZU4

ATP HDPE1X78ANA letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QKN Malli: HDPE1X78ANARistiviite: 2LZU4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.7 / 8 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine90 psi
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)103.38
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineSeinämän paksuusHinta
ATP HDPE1X34ANA -letkut 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKL 2LZU2 HDPE1X34ANA3 / 4 "195 PSI1 / 8 "€285.02
ATP HDPE1X.814ANA -putket 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKM 2LZU3 HDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "€220.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE1X78ANA letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€163.64 / yksikkö