ATP HDPE1X.814ANA -putket 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKM 2LZU3

ATP HDPE1X.814ANA letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QKM Malli: HDPE1X.814ANARistiviite: 2LZU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.0.814 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine140 psi
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus0.093 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.46
Laivan korkeus (cm)76.71
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineSeinämän paksuusHinta
ATP HDPE1X34ANA -letkut 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKL 2LZU2 HDPE1X34ANA3 / 4 "195 PSI1 / 8 "€285.02
ATP HDPE1X78ANA -letkut 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKN 2LZU4 HDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "€163.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE1X.814ANA letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€220.49 / yksikkö