ATP HDPE1X34ANA -letkut 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKL 2LZU2

ATP HDPE1X34ANA letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QKL Malli: HDPE1X34ANARistiviite: 2LZU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine195 PSI
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.79
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineSeinämän paksuusHinta
ATP HDPE1X.814ANA -putket 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKM 2LZU3 HDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "€220.49
ATP HDPE1X78ANA -letkut 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKN 2LZU4 HDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "€163.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE1X34ANA letku 1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€285.02 / yksikkö