Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATCO 05102506 Eristämätön joustava kanava, halkaisija 6 tuumaa | AC8ZMG 3F334

ATCO 05102506 Eristämätön joustava kanava, halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ZMG Malli: 05102506Ristiviite: 3F334

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristämätön joustava kanava
Sisällä Dia.6"
Pituus25ft.
MateriaaliMetalloitu polyesteri, alumiinifolio, kapseloitu polyesteri ja teräslanka
Max. Ilmavirta5000 fpm
Max. Paine6 tuuman WC
Maks. Lämpötila180-astetta F
UPC-numero50
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matala lämpötila Deg. (-20 astetta F)
    • Höyrynsiirto (0.05)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. LämpötilaHinta
ATCO 05102503 Eristämätön joustava kanava, halkaisija 3 tuumaa | AC8ZME 3F332 051025033"180-astetta F€45.49
ATCO 05102504 Eristämätön joustava kanava, halkaisija 4 tuumaa | AC8ZMF 3F333 051025044"180-astetta F€48.58
ATCO 05102508 Eristämätön joustava kanava, halkaisija 8 tuumaa | AC8ZMH 3F335 051025088"180-astetta F€84.12
ATCO 05102510 Eristämätön joustava kanava 10 tuuman halkaisija | AC8ZMJ 3F336 0510251010 "180-astetta F€106.73
ATCO 05102512 Eristämätön joustava kanava, 12 tuuman halkaisija | AE3LZW 5E290 0510251212 "180 F€128.81
ATCO 05102514 Eristämätön joustava kanava, 14 tuuman halkaisija | AE3LZX 5E291 0510251414 "180 F€159.56
ATCO 05102516 Eristämätön joustava kanava, 16 tuuman halkaisija | AE3LZY 5E292 0510251616 "180 F€198.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATCO 05102506 Eristämätön joustava kanava, halkaisija 6 tuumaa
€65.34 / yksikkö