ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307724D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 152mm

Varastossa
€ 66.13 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 66.13/ yksikkö
Qty:
€ 66.13

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus2906.4 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307724D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 152mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa