ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306912D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 76mm

Varastossa
€ 98.43 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 98.43/ yksikkö
Qty:
€ 98.43

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kokonaispituus3"
Kevätnopeus5435.9 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
Suorittaa loppuunJauhemaali
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Reikäkoko2.5 "
Vavan koko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306912D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 76mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa