ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306816D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 102mm

Varastossa
€ 54.92 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 54.92/ yksikkö
Qty:
€ 54.92

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus4"
OsastotErittäin raskas
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
Kevätnopeus2221.2 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306816D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 102mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa