ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306718D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 114mm

Varastossa
€ 47.23 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 47.23/ yksikkö
Qty:
€ 47.23

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus4.5 "
Kevätnopeus1386.4 paunaa / tuumaa
VäriKeltainen
Dia ulkopuolella.1.5 "
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306718D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 114mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa