ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305720D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 127 mm

Varastossa
€ 39.31 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 39.31/ yksikkö
Qty:
€ 39.31

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Kevätnopeus784.6 paunaa / tuumaa
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 4 "
Kokonaispituus5"
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Reikäkoko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305720D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa