ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305632D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 203 mm

Varastossa
€ 44.03 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 44.03/ yksikkö
Qty:
€ 44.03

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus8"
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus346.6 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305632D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 203 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa