LIITTYVÄT TARVIKKEET MSK6211 Akun Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Akkukäynnistin 12V

Varastossa
Tuote: AG9CBV Malli: MSK6211Ristiviite: 11Z385

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun hyppy-käynnistin
AC-johdon pituus6 ft.
Kaapelimittari4 ga.
Kaapelin pituus2.6ft.
Toimintotehostaminen
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)manuaalinen
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys13 "
TyyliKannettava kannettava
TestiominaisuusEi
AjastinEi
KäytäYhtiökokous, syvä sykli, geeli, lyijyhappo, litium, märkä kenno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8864
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 12
    • Tehovahvistimet @ jännite: 1700A @ 12V
    • Vahvistin tunnit: 22Ah
    • Lataustyyppi: Älykäs
    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIITTYVÄT TARVIKKEET KS400 Hyppykäynnistin 12V 400A, maksimijännite 300V | AH6ZZC 36MW21 KS400€629.13
LIITTYVÄT TARVIKKEET 6276 Hyppykäynnistin 12V 720A, maksimijännite 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
Tarjouspyyntö
LIITTYVÄ TARVIKKEET 6296 Hyppykäynnistin 12 / 24V 720A, enimmäisjännite 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€997.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Akkukäynnistin 12V
€440.45 / yksikkö