LIITTYVÄT TARVIKKEET KS400 Hyppykäynnistin 12V 400A, maksimijännite 300V | AH6ZZC 36MW21

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Max Jännite 300V

Varastossa
Tuote: AH6ZZC Malli: KS400Ristiviite: 36MW21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€660.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun hyppy-käynnistin
Toimintotehostaminen
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)manuaalinen
TyyliKannettava kannettava
KäytäYhtiökokous, syvä sykli, geeli, lyijyhappo, litium, märkä kenno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 12
    • Tehovahvistimet @ jännite: 1700A @ 12V
    • Lataustyyppi: Älykäs
    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIITTYVÄT TARVIKKEET MSK6211 Akun Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385 MSK6211€462.70
LIITTYVÄT TARVIKKEET 6276 Hyppykäynnistin 12V 720A, maksimijännite 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
Tarjouspyyntö
LIITTYVÄ TARVIKKEET 6296 Hyppykäynnistin 12 / 24V 720A, enimmäisjännite 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€1,048.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Max Jännite 300V
€660.91 / yksikkö