LIITTYVÄT TARVIKKEET 6276 Hyppykäynnistin 12V 720A, maksimijännite 500V | AH6ZZD 36MW24

ASSOCIATED EQUIP 6276 Apukäynnistin 12V 720A Max jännite 500V

Tuote: AH6ZZD Malli: 6276Ristiviite: 36MW24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun hyppy-käynnistin
Toimintotehostaminen
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)manuaalinen
TyyliKannettava kannettava
KäytäYhtiökokous, syvä sykli, geeli, lyijyhappo, litium, märkä kenno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9584
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 12
    • Tehovahvistimet @ jännite: 720A @ 12V
    • Lataustyyppi: Älykäs
    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIITTYVÄT TARVIKKEET MSK6211 Akun Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385 MSK6211€462.70
LIITTYVÄT TARVIKKEET KS400 Hyppykäynnistin 12V 400A, maksimijännite 300V | AH6ZZC 36MW21 KS400€660.91
LIITTYVÄ TARVIKKEET 6296 Hyppykäynnistin 12 / 24V 720A, enimmäisjännite 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€1,048.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6276 Apukäynnistin 12V 720A Max jännite 500V