ASHLAND CONVEYOR WHG190B1603 Gate Kit Med Duty -kehyksen leveys 16 tuumaa AB2WMW 1PDJ9

ASHLAND CONVEYOR WHG190B1603 porttisarja Med Duty kehyksen leveys 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WMW Malli: WHG190B1603Ristiviite: 1PDJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€988.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttisarja, rulla
Pohjamateriaalia16
Kehyksen välissä (tuumaa)16
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu teräs
Kehyksen korkeus3-1 / 2 tuumaa
runko Leveys16 sisään.
AsennusPultti kiinni
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys22 "
Rulla1 15/16 x 16 "ulottuman sinkitty teräs
TyyppiKeskitaso
Pyörät per jalka3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaKehyksen välissä (tuumaa)kokonaisleveysTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR WHG140B1603 -porttisarja kevyt rungon leveys 22 tuumaa | AB2WMT 1PDJ6 WHG140B1603-1622 "Light Duty€984.86
ASHLAND CONVEYOR WHG140B2203 -porttisarja kevyt rungon leveys 28 tuumaa | AB2WMU 1PDJ7 WHG140B2203-2228 "Light Duty€1,065.58
ASHLAND CONVEYOR WHG190B1003 Gate Kit Med Duty -kehyksen leveys 10 tuumaa | AB2WMV 1PDJ8 WHG190B1003101016 "Keskitaso€880.79
ASHLAND CONVEYOR WHG190B2203 Gate Kit Med Duty Frame W36in Bf22in | AB2WMX 1PDK1 WHG190B2203222228 "Keskitaso€1,104.84
ASHLAND CONVEYOR WHG190B3603 Gate Kit Med Duty Frame W36in Bf36in | AB2WMY 1PDK2 WHG190B3603363642 "Keskitaso€1,208.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR WHG190B1603 porttisarja Med Duty kehyksen leveys 16 tuumaa
€988.75 / yksikkö