ASHLAND CONVEYOR WHG140B2203 -porttisarja kevyt rungon leveys 28 tuumaa | AB2WMU 1PDJ7

ASHLAND CONVEYOR WHG140B2203 porttisarja kevyt rungon leveys 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WMU Malli: WHG140B2203Ristiviite: 1PDJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,065.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttisarja, rulla
Kehyksen välissä (tuumaa)22
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu teräs
Kehyksen korkeus2-1 / 2 tuumaa
AsennusPultti kiinni
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys28 "
Rulla1 3/8 x 18 "galvanoitu teräs
TyyppiLight Duty
Pyörät per jalka1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.71
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaKehyksen välissä (tuumaa)kokonaisleveysTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR WHG140B1603 -porttisarja kevyt rungon leveys 22 tuumaa | AB2WMT 1PDJ6 WHG140B1603-1622 "Light Duty€984.86
ASHLAND CONVEYOR WHG190B1003 Gate Kit Med Duty -kehyksen leveys 10 tuumaa | AB2WMV 1PDJ8 WHG190B1003101016 "Keskitaso€880.79
ASHLAND CONVEYOR WHG190B1603 Gate Kit Med Duty -kehyksen leveys 16 tuumaa AB2WMW 1PDJ9 WHG190B1603161622 "Keskitaso€988.75
ASHLAND CONVEYOR WHG190B2203 Gate Kit Med Duty Frame W36in Bf22in | AB2WMX 1PDK1 WHG190B2203222228 "Keskitaso€1,104.84
ASHLAND CONVEYOR WHG190B3603 Gate Kit Med Duty Frame W36in Bf36in | AB2WMY 1PDK2 WHG190B3603363642 "Keskitaso€1,208.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR WHG140B2203 porttisarja kevyt rungon leveys 28 tuumaa
€1,065.58 / yksikkö