TENNSCO ZB10-3618S-5D pultiton hyllykkö 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 120 tuuman korkeus | AH9AXY 39FN45

TENNSCO ZB10-3618S-5D Pultiton hyllyyksikkö 36 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus

Tuote: AH9AXY Malli: ZB10-3618S-5DRistiviite: 39FN45
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€319.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus120 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.635
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiPalkin kapasiteettiVäriLeveysKansi materiaaliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusHinta
TENNSCO ZV7-3624S-4D -hyllylaite 36 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys x 84 tuuman korkeus teräs | AG3FRK 33KE21 ZV7-3624S-4D1000 lb1000 lbHiekka36 "lastulevyn24 "Puuteroitu84 "€339.11
Tarjouspyyntö
TENNSCO LSS-361872 Pultiton hylly, 36 tuuman leveys x 18 tuumaa, syvyys x 72 tuumaa, korkeus | AH9AUR 39FM69 LSS-3618721000 lb1000 lbHiekka36 "Lastulevy18 "Puuteroitu72 "€277.95
TENNSCO LSS-482484 Pultiton hyllylevy 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 84 tuuman korkeus | AH9AUT 39FM70 LSS-482484850 lb850 lbHiekka48 "Lastulevy24 "Puuteroitu84 "€370.13
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-482496 Ruuvittomat hyllyt 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 96 tuumaa korkeus | AH9AUU 39FM71 RXHS-4824964000 lb4000 lbHarmaa48 "Teräs24 "Sähkötakki96 "€906.94
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-602496 Pultiton hylly, 60 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus | AH9AUV 39FM72 RXHS-6024963250 lb3250 lbHarmaa60 "Teräs24 "Sähkötakki96 "€970.92
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-723672 Pultiton hyllylaite 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus | AH9AUW 39FM73 RXHS-7236722750 lb2750 lbHarmaa72 "Teräs36 "Sähkötakki72 "€1,643.83
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-723696 Pultiton hyllykkö 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys x 96 tuuman korkeus | AH9AUX 39FM74 RXHS-7236962750 lb2750 lbHarmaa72 "Teräs36 "Sähkötakki96 "€1,672.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZB10-3618S-5D Pultiton hyllyyksikkö 36 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus
€319.25 / yksikkö