ASHLAND CONVEYOR GA210 G Guardrail 10 jalkaa sinkitty | AH7QYL 38AP76

ASHLAND CONVEYOR GA210 G suojakaide 10 jalkaa galvanoitu

Tuote: AH7QYL Malli: GA210 GRistiviite: 38AP76
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€258.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakaide
Materiaali12 ga. Galvanisoitu teräs
Pyörän reikä10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän reikäHinta
ASHLAND CONVEYOR GA205 G Suojakaiteet 5 jalkaa galvanoitu | AH7QYK 38AP75 GA205 G5 ft.€150.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR GA210 G suojakaide 10 jalkaa galvanoitu
€258.20 / yksikkö