ASHLAND CONVEYOR GA205 G Suojakaiteet 5 jalkaa galvanoitu | AH7QYK 38AP75

ASHLAND CONVEYOR GA205 G suojakaide 5 jalkaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AH7QYK Malli: GA205 GRistiviite: 38AP75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakaide
Materiaali12 ga. Galvanisoitu teräs
Pyörän reikä5 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän reikäHinta
ASHLAND CONVEYOR GA210 G Guardrail 10 jalkaa sinkitty | AH7QYL 38AP76 GA210 G10 ft.€258.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR GA205 G suojakaide 5 jalkaa galvanoitu
€150.37 / yksikkö