ASHLAND CONVEYOR DT24S25T43 Kolmijalan painovoima 24 tuumaa | AD2CRT 3MY71

ASHLAND CONVEYOR DT24S25T43 Kolmijalan painovoima 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CRT Malli: DT24S25T43Ristiviite: 3MY71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinjalusta
Koko400 lb
rakentaminenJig hitsattu teräs
Korkeudensäätö25 - 43 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-tangon leveys (tuumaa) (21-1 / 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DT24S25T43 Kolmijalan painovoima 24 tuumaa
€147.97 / yksikkö