ASHLAND CONVEYOR BTIT220203 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L24In | AD2CRL 3MY65

ASHLAND CONVEYOR BTIT220203 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L24In

Varastossa
Tuote: AD2CRL Malli: BTIT220203Ristiviite: 3MY65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€995.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtopöytä
PallomateriaaliHiiliteräs
Kehyksen välissä (tuumaa)22
Rullastotelineet3 1/2 x 1 3/8 x 11 -mittaista terästä, epoksijauhemaalattu
Pituus24 "
TyyppiPallonsiirtopöytä
Työkuorman raja120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pallot ulottuvat 5/16 "pöydän rungon yläosaan ja ovat 3" keskuksissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)PituusTyökuorman rajaHinta
ASHLAND CONVEYOR BTIT220303 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L36In | AD2CRM 3MY66 BTIT2203032236 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,469.67
ASHLAND CONVEYOR BTIT220403 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L48In | AD2CRU 3MY72 BTIT2204032248 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,812.48
ASHLAND CONVEYOR BTIT360403 Pallonsiirtopöytä BF 36 In | AD2CRV 3MY73 BTIT3604033648 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 500 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€2,498.53
ASHLAND CONVEYOR BTIT220204 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuuman pituus 24 tuumaa | AD4RBA 42X838 BTIT2202042224 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€675.91
ASHLAND CONVEYOR BTIT220304 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuuman pituus 36 tuumaa | AD4RBB 42X839 BTIT2203042236 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,079.35
ASHLAND CONVEYOR BTIT220404 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuuman pituus 48 tuumaa | AD4RBC 42X840 BTIT2204042248 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,381.84
ASHLAND CONVEYOR BTIT360404 Pallonsiirtopöytä BF 36 tuuman pituus 48 tuumaa | AD4RBD 42X841 BTIT3604043648 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 500 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,687.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTIT220203 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L24In
€995.30 / yksikkö