SOLBERG FT-235P-300 Imusuodatin 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2QPX 3TLE5

SOLBERG FT-235P-300 Tulosuodatin 3 Mnpt Ulos 300 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPX Malli: FT-235P-300Ristiviite: 3TLE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
Malliavoin
Halkaisija8"
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus13 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus300 cfm
Nännin pituus (tuumaa)3
pistorasia3 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaTemp. alueHinta
SOLBERG F-235P-300 Imusuodatin 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2QNV 3TLA7 F-235P-300Huppu10 "15 - 220 F€272.70
SOLBERG F-275P-300 Imusuodatin 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2QNW 3TLA8 F-275P-300Huppu16 "15 - 220 F€493.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-235P-300 Tulosuodatin 3 Mnpt Ulos 300 Max Cfm
€197.49 / yksikkö