Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Pallonsiirtopisara tuuman pallon halkaisija 5/8 tuumaa | AB2WPG 1PDY2

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS/CS pallon siirto pudotus tuumaa pallon halkaisija 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WPG Malli: BT DI .63DIA 33 CS/CSRistiviite: 1PDY2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€12.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.5/8 tuumaa
PallomateriaaliHiiliteräs
Mitat A13 / 16 "
Mitat B15 / 16 "
Mitat C3 / 8 "
Korkeus13 / 16 "
KoteloSinkitty teräs
Pituus1.187 "
AsennustyyliPudota sisään
TyyppiDrop-In
Leveys1.187 "
Työkuorman raja33 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaPallomateriaaliMitat AMitat BMitat CKorkeusPituusLeveysHinta
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Pallonsiirtopisaran tuuman pallon halkaisija 1 tuumaa | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 paunaa.Hiiliteräs1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "€31.72
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Pallonsiirtopisaran halkaisija 1 3/16 tuumaa | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 paunaa.Hiiliteräs1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€45.98
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Pallonsiirtopisara tuuman pallon halkaisija 1 3/16 tuumaa | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 paunaa.Ruostumaton teräs1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€79.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS/CS pallon siirto pudotus tuumaa pallon halkaisija 5/8 tuumaa
€12.89 / yksikkö