Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Pallonsiirtopisara tuuman pallon halkaisija 1 3/16 tuumaa | AB2WPN 1PDY8

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS pallon siirto pudotus tuumaa pallon halkaisija 1 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WPN Malli: BT DI 1.19DIA 500 SS/CSRistiviite: 1PDY8
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
€79.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1-3 / 16 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija2"
Mitat A1-7 / 16 "
Mitat B1-3 / 4 "
Mitat C17 / 32 "
Korkeus1.437 "
KoteloSinkitty teräs
Pituus2"
AsennustyyliPudota sisään
TyyppiDrop-In
Leveys2"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaPallomateriaaliMitat AMitat BMitat CKorkeusPituusLeveysHinta
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Pallonsiirtopisaran tuuman pallon halkaisija 1 tuumaa | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 paunaa.Hiiliteräs1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "€31.72
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Pallonsiirtopisara tuuman pallon halkaisija 5/8 tuumaa | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 lbHiiliteräs13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "€12.89
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Pallonsiirtopisaran halkaisija 1 3/16 tuumaa | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 paunaa.Hiiliteräs1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€45.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS pallon siirto pudotus tuumaa pallon halkaisija 1 3/16 tuumaa
€79.93 / yksikkö