Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Pallonsiirtopisaran tuuman pallon halkaisija 1 tuumaa | AB2WPE 1PDX9

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS pallon siirto pudotus tuumaa pallon halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WPE Malli: BT DI 1DIA 200 CS/CSRistiviite: 1PDX9
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
€31.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1 sisään.
PallomateriaaliHiiliteräs
Mitat A1-1 / 4 "
Mitat B1-3 / 8 "
Mitat C5 / 8 "
Korkeus1.25 "
KoteloSinkitty teräs
Pituus1 43 / 64 "
AsennustyyliPudota sisään
TyyppiDrop-In
Leveys1 43 / 64 "
Työkuorman raja200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaPallomateriaaliMitat AMitat BMitat CKorkeusPituusLeveysHinta
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Pallonsiirtopisara tuuman pallon halkaisija 5/8 tuumaa | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 lbHiiliteräs13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "€12.89
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Pallonsiirtopisaran halkaisija 1 3/16 tuumaa | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 paunaa.Hiiliteräs1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€45.98
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Pallonsiirtopisara tuuman pallon halkaisija 1 3/16 tuumaa | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 paunaa.Ruostumaton teräs1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€79.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS pallon siirto pudotus tuumaa pallon halkaisija 1 tuumaa
€31.72 / yksikkö