ASHLAND CONVEYOR BGP18X22-6 CLIPPER -vaihtohihna käytettäväksi AD2CRQ: n kanssa | AB2WTA 1PEB9

ASHLAND CONVEYOR BGP18X22'-6" CLIPPERin vaihtohihna käytettäväksi AD2CRQ:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB2WTA Malli: BGP18X22'-6 "CLIPPERRistiviite: 1PEB9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€705.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.135 "
VyötyyppiYksikerroksinen PVC 120 sileä yläosa
Vyön leveys18 "
Vetopyörä (tuumaa)Min 2
Kantavuus120 lb
Kokonaispituus22.5ft.
TyyppiMusta PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi5910001030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysKokonaispituusHinta
ASHLAND KULJETIN BGP18X12 BGP18X12'-6 "leikkuri18 "12.5ft.€450.12
ASHLAND KULJETIN BGP18X32 BGP18X32'-6 "leikkuri18 "32.5ft.€973.59
ASHLAND KULJETIN BGP18X42 BGP18X42'-6 "leikkuri18 "42.5ft.€1,494.05
ASHLAND KULJETIN BGP30X12 BGP30X12'-6 "leikkuri30 "12.5ft.€698.50
ASHLAND KULJETIN BGP30X22 BGP30X22'-6 "leikkuri30 "22.5ft.€1,119.20
ASHLAND KULJETIN BGP30X32 BGP30X32'-6 "leikkuri30 "32.5ft.€1,783.88
ASHLAND KULJETIN BGP30X42 BGP30X42'-6 "leikkuri30 "42.5ft.€2,099.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BGP18X22'-6" CLIPPERin vaihtohihna käytettäväksi AD2CRQ:n kanssa
€705.30 / yksikkö