ASHLAND CONVEYOR BGP30X22-6 CLIPPER -vaihtohihna käytettäväksi AB2WRW: n kanssa | AB2WTE 1PEC4

ASHLAND CONVEYOR BGP30X22'-6" CLIPPERin vaihtohihna käytettäväksi AB2WRW:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB2WTE Malli: BGP30X22'-6 "CLIPPERRistiviite: 1PEC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,119.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.135 "
VyötyyppiYksikerroksinen PVC 120 sileä yläosa
Vyön leveys30 "
Vetopyörä (tuumaa)Min 2
Kantavuus120 lb
Kokonaispituus22.5ft.
TyyppiMusta PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi5910001030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysKokonaispituusHinta
ASHLAND KULJETIN BGP18X12 BGP18X12'-6 "leikkuri18 "12.5ft.€450.12
ASHLAND KULJETIN BGP18X22 BGP18X22'-6 "leikkuri18 "22.5ft.€705.30
ASHLAND KULJETIN BGP18X32 BGP18X32'-6 "leikkuri18 "32.5ft.€973.59
ASHLAND KULJETIN BGP18X42 BGP18X42'-6 "leikkuri18 "42.5ft.€1,494.05
ASHLAND KULJETIN BGP30X12 BGP30X12'-6 "leikkuri30 "12.5ft.€698.50
ASHLAND KULJETIN BGP30X32 BGP30X32'-6 "leikkuri30 "32.5ft.€1,783.88
ASHLAND KULJETIN BGP30X42 BGP30X42'-6 "leikkuri30 "42.5ft.€2,099.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BGP30X22'-6" CLIPPERin vaihtohihna käytettäväksi AB2WRW:n kanssa
€1,119.20 / yksikkö