ASHLAND CONVEYOR BGP18X32-6 CLIPPER -vaihtohihna käytettäväksi AB2WRU: n kanssa | AB2WTB 1PEC1

ASHLAND CONVEYOR BGP18X32'-6" CLIPPERin vaihtohihna käytettäväksi AB2WRU:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB2WTB Malli: BGP18X32'-6 "CLIPPERRistiviite: 1PEC1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€973.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.135 "
VyötyyppiYksikerroksinen PVC 120 sileä yläosa
Vyön leveys18 "
Vetopyörä (tuumaa)Min 2
Kantavuus120 lb
Kokonaispituus32.5ft.
TyyppiMusta PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5910001030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysKokonaispituusHinta
ASHLAND KULJETIN BGP18X12 BGP18X12'-6 "leikkuri18 "12.5ft.€450.12
ASHLAND KULJETIN BGP18X22 BGP18X22'-6 "leikkuri18 "22.5ft.€705.30
ASHLAND KULJETIN BGP18X42 BGP18X42'-6 "leikkuri18 "42.5ft.€1,494.05
ASHLAND KULJETIN BGP30X12 BGP30X12'-6 "leikkuri30 "12.5ft.€698.50
ASHLAND KULJETIN BGP30X22 BGP30X22'-6 "leikkuri30 "22.5ft.€1,119.20
ASHLAND KULJETIN BGP30X32 BGP30X32'-6 "leikkuri30 "32.5ft.€1,783.88
ASHLAND KULJETIN BGP30X42 BGP30X42'-6 "leikkuri30 "42.5ft.€2,099.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BGP18X32'-6" CLIPPERin vaihtohihna käytettäväksi AB2WRU:n kanssa
€973.59 / yksikkö