ASHLAND CONVEYOR AS20B51 Kulmapääte P x ​​K x L 2 tuumaa x 2 tuumaa x 4.5 jalkaa | AE8YGQ 6GKK2

ASHLAND CONVEYOR AS20B51 Kulman pääterajoitin L x K x L 2 tuumaa x 2 tuumaa x 4.5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8YGQ Malli: AS20B51Ristiviite: 6GKK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman loppupysäytys
Laipan koko2
MateriaaliJauhemaalattu teräkulma
Asennuspultattu
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus4.5ft.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusLeveysHinta
ASHLAND CONVEYOR AS15B10 Kulman päätepysäkki L x K x P 1.5 Tuumaa x 1.5 Tuumaa x 1.08 Jalkaa | AE8YGD 6GKJ1 AS15B101.5 "1.08ft.1.5 "€71.61
ASHLAND CONVEYOR AS15B13 Kulmapään pysäytys L x K x P 1.5 Tuumaa x 1.5 Tuumaa x 1.33 Jalkaa | AE8YGE 6GKJ2 AS15B131.5 "1.33ft.1.5 "€75.00
ASHLAND CONVEYOR AS15B16 Kulman päätepysäkki L x K x P 1.5 Tuumaa x 1.5 Tuumaa x 1.58 Jalkaa | AE8YGF 6GKJ3 AS15B161.5 "1.58ft.1.5 "€75.64
ASHLAND CONVEYOR AS15B22 Kulman päätepysäkki L x K x P 1.5 Tuumaa x 1.5 Tuumaa x 2.08 Jalkaa | AE8YGG 6GKJ4 AS15B221.5 "2.08ft.1.5 "€77.83
ASHLAND CONVEYOR AS15B27 Kulmapään pysäytys L x K x P 1.5 Tuumaa x 1.5 Tuumaa x 2.5 Jalkaa | AE8YGH 6GKJ5 AS15B271.5 "2.5ft.1.5 "€77.44
ASHLAND CONVEYOR AS15B31 Kulmapään pysäytys L x K x P 1.5 Tuumaa x 1.5 Tuumaa x 2.85 Jalkaa | AE8YGJ 6GKJ6 AS15B311.5 "2.85ft.1.5 "€112.61
ASHLAND CONVEYOR AS15B36 Kulman päätepysäkki L x K x P 1.5 Tuumaa x 1.5 Tuumaa x 3.25 Jalkaa | AE8YGK 6GKJ7 AS15B361.5 "3.25ft.1.5 "€109.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR AS20B51 Kulman pääterajoitin L x K x L 2 tuumaa x 2 tuumaa x 4.5 jalkaa
€139.72 / yksikkö