ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B27 CS5SL KB Kuljetin H-teline W 29 tuumaa H - 32 5/8 tuumaa | AC3VCJ 2WJK4

ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1/2B27 CS5SL KB Kuljetin H-jalusta L 29 tuumaa K - 32 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VCJ Model: 3BH30M27-1/2B27 CS5SL KBRistiviite: 2WJK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin H-teline
Kehyksen välissä (tuumaa)27
Koko1800 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPhonlic
Pyörän tyyppiMusta
VäriVihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö22-7 / 8 - 32-5 / 8 tuumaa
Pyörän määrä2
Telineen leveys (tuumaa)29
TyyppiKeskiraskaan valettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.62
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliPyörän tyyppieräTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B16 CS5SL KB Kuljetin H Teline Rulla W 18 Tuumaa | AB2WNU 1PDP3 3BH30M27-1/2B16 CS5SL KB16fenolisetKääntö sivulukitusjarruillaKuljetin H-jalustaKeskiraskaat pyörät€663.27
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B22 CS5SL KB -kuljetin H-teline C 24 W | AB2WNV 1PDP4 3BH30M27-1/2B22 CS5SL KB22fenolisetKääntö sivulukitusjarruillaKuljetin H-jalustaKeskiraskaat pyörät€678.86
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B36 CS5SL KB -kuljetin H-teline C 38 W | AB2WNW 1PDP5 3BH30M27-1/2B36 CS5SL KB36fenolisetKääntö sivulukitusjarruillaKuljetin H-jalustaKeskiraskaat pyörät€666.36
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B13 CS5SL KB Kuljetin H-teline W 15 tuumaa H - 32 5/8 tuumaa | AC3VCH 2WJK3 3BH30M27-1/2B13 CS5SL KB13PhonlicMustaKuljetin H-telineKeskiraskaan valettu€669.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1/2B27 CS5SL KB Kuljetin H-jalusta L 29 tuumaa K - 32 5/8 tuumaa
€629.12 / yksikkö