ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B36 CS5SL KB -kuljetin H-teline C 38 W | AB2WNW 1PDP5

ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1/2B36 CS5SL KB Kuljetin K Jalusta Pyörä L 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WNW Model: 3BH30M27-1/2B36 CS5SL KBRistiviite: 1PDP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin H-jalusta
Kehyksen välissä (tuumaa)36
Koko1800 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntö sivulukitusjarruilla
VäriVihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö22-7 / 8 - 32-5 / 8 tuumaa
Pyörän määrä2
Telineen leveys (tuumaa)38
TyyppiKeskiraskaat pyörät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.61
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliPyörän tyyppieräTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B16 CS5SL KB Kuljetin H Teline Rulla W 18 Tuumaa | AB2WNU 1PDP3 3BH30M27-1/2B16 CS5SL KB16fenolisetKääntö sivulukitusjarruillaKuljetin H-jalustaKeskiraskaat pyörät€675.40
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B22 CS5SL KB -kuljetin H-teline C 24 W | AB2WNV 1PDP4 3BH30M27-1/2B22 CS5SL KB22fenolisetKääntö sivulukitusjarruillaKuljetin H-jalustaKeskiraskaat pyörät€691.29
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B13 CS5SL KB Kuljetin H-teline W 15 tuumaa H - 32 5/8 tuumaa | AC3VCH 2WJK3 3BH30M27-1/2B13 CS5SL KB13PhonlicMustaKuljetin H-telineKeskiraskaan valettu€682.08
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B27 CS5SL KB Kuljetin H-teline W 29 tuumaa H - 32 5/8 tuumaa | AC3VCJ 2WJK4 3BH30M27-1/2B27 CS5SL KB27PhonlicMustaKuljetin H-telineKeskiraskaan valettu€640.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1/2B36 CS5SL KB Kuljetin K Jalusta Pyörä L 38 tuumaa
€678.54 / yksikkö