Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J011 Palloventtiili, matala lyijy, messinki, sisäinen juote 1 tuuma AC6AGW

APPROVED VENDOR 32J011 Palloventtiili, matala lyijyinen messinki, 1 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AC6AGW Malli: 32J011

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMatala lyijy messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta F - 365 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J010 Palloventtiili, matala lyijy, messinki, juote 3/4 tuumaa | AC6AGV 32J0103 / 4 "€35.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J012 Palloventtiili matala lyijy messinkijuote 1-1 / 4 tuumaa | AC6AGX 32J0121.25 "€73.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J013 Palloventtiili, matala lyijy messinkijuote 1-1 / 2 In | AC6AGY 32J0131.5 "€101.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J014 Palloventtiili, matala lyijy, messinki Inline-juote 2 tuumaa AC6AGZ 32J0142"€143.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J011 Palloventtiili, matala lyijyinen messinki, 1 tuuman juotos
€46.40 / yksikkö