ASHLAND CONVEYOR 30X72X05GSQ rullalautakuljetin 5 jalan pituus 30 tuuman leveys | AH7QVJ 38AP05

ASHLAND CONVEYOR 30X72X05GSQ rullapyörän kuljetin 5 jalkaa pituus 30 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH7QVJ Malli: 30X72X05GSQRistiviite: 38AP05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,311.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuistinpyörän kuljetin
Laakeritpallo
Rullaväli keskeltä keskelle1-1 / 2 "
Kehysmateriaali12 ga. Galvanisoitu teräs
runko Leveys28 "
Maks. Pituus (Ft.)5 ft.
kokonaisleveys30 "
Luistinpyörän materiaaliSinkitty teräs
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "
Pyörät akselia kohti9
Pyörät per jalka72.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen kapasiteetti jalkaa kohti 5-ft. Keskukset: 260 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaalikokonaisleveysHinta
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Skatewheel kuljetin 45 käyrä 12 tuumaa leveys | AH7QVA 38AN88 12x10x45A1 / 8 "Alumiini12 "€318.60
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45G Skatewheel kuljetin 45 Curve 12 tuumaa Leveys | AH7QVB 38AN89 12X10X45G12 ga. Galvanisoitu teräs12 "€316.33
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel kuljetin 45 käyrä 18 tuumaa leveys | AH7QVC 38AN90 18X16X45G12 ga. Galvanisoitu teräs18 "€356.51
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A rullalautakuljetin 45 käyrä 18 tuuman leveys | AH7QVD 38AN91 18x16x45A1 / 8 "Alumiini18 "€403.75
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45G rullalautakuljetin 45 käyrä 24 tuuman leveys | AH7QVE 38AN92 24X20X45G12 ga. Galvanisoitu teräs24 "€413.06
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A rullalautakuljetin 45 käyrä 24 tuuman leveys | AH7QVF 38AN93 24x20x45A1 / 8 "Alumiini24 "€553.39
ASHLAND CONVEYOR 30X36X10G skatewheel kuljetin 10 jalan pituus 30 tuuman leveys | AH7QVG 38AP03 30X36X10G12 ga. Galvanisoitu teräs30 "€1,274.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 30X72X05GSQ rullapyörän kuljetin 5 jalkaa pituus 30 tuumaa leveys
€1,311.35 / yksikkö