ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003R Laipallinen virtauskisko, 10 jalkaa pituus, 3 leveys | AD4RHJ 42X989

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003R laipallinen virtauskisko, 10 jalkaa pituus, 3" leveys

Tuote: AD4RHJ Malli: 10FRMF3003RRistiviite: 42X989
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€247.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen virtauskisko
Laakeritpallo
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali17 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiU-kanava
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys3"
Kiskon pituus10 ft.
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaaliNailon 6/6
TyyppiU-kanava 30 # RH
Pyörän suunnitteluLinjassa
Pyörän halkaisija1 5 / 8 "
Pyörät akselia kohti1
Pyörät per jalka4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausTyyppiPyörän halkaisijaHinta
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF3003R Laipallinen virta Oikeanpuoleinen pituus 5 jalkaa Leveys 3 Tuumaa | AD4RHG 42X987 5FRMF3003R5ft.3"5 jalkaa suoraanU-kanava 30 # RH1 5 / 8 "€131.83
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003R Laipallinen virta Oikeanpuoleinen pituus 5 jalkaa Leveys 5 tuumaa | AD4RHL 42X991 5FRMF20003R5ft.5"5 jalkaa suoraanU-kanava 200 # RH2"€383.99
ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003R Laipallinen virta Oikeanpuoleinen pituus 10 jalkaa Leveys 5 tuumaa | AD4RHN 42X993 10FRMF20003R10ft.5"10 jalkaa suoraanU-kanava 200 # RH2"€762.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003R laipallinen virtauskisko, 10 jalkaa pituus, 3" leveys
€247.87 / yksikkö