ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003R Laipallinen virta Oikeanpuoleinen pituus 10 jalkaa Leveys 5 tuumaa | AD4RHN 42X993

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003R Laipallinen virtaus Oikea pituus 10 jalkaa leveys 5 tuumaa

Tuote: AD4RHN Malli: 10FRMF20003RRistiviite: 42X993
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€762.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen virtauskisko
Laakeritpallo
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali17 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiU-kanava
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys5"
Kiskon pituus10 ft.
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaaliTeräs
TyyppiU-kanava 200 # RH
Pyörän suunnitteluLinjassa
Pyörän halkaisija2"
Pyörät akselia kohti1
Pyörät per jalka4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausTyyppiPyörän halkaisijaHinta
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF3003R Laipallinen virta Oikeanpuoleinen pituus 5 jalkaa Leveys 3 Tuumaa | AD4RHG 42X987 5FRMF3003R5ft.3"5 jalkaa suoraanU-kanava 30 # RH1 5 / 8 "€131.83
ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003R Laipallinen virtauskisko, 10 ft pituus, 3 "leveys | AD4RHJ 42X989 10FRMF3003R10ft.3"10 jalkaa suoraanU-kanava 30 # RH1 5 / 8 "€247.87
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003R Laipallinen virta Oikeanpuoleinen pituus 5 jalkaa Leveys 5 tuumaa | AD4RHL 42X991 5FRMF20003R5ft.5"5 jalkaa suoraanU-kanava 200 # RH2"€383.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003R Laipallinen virtaus Oikea pituus 10 jalkaa leveys 5 tuumaa
€762.68 / yksikkö