ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Raskaan virtauksen kiskon pituus 10 jalkaa AD4REZ 42X930

ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Heavy Duty Flow -kiskon pituus 10 jalkaa

Tuote: AD4REZ Malli: 10FR67515Ristiviite: 42X930
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€699.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskisko
Laakeritpallo
Rullaväli keskeltä keskelle1-1 / 2 tuumaa
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiC-kanava
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys5.25 "
Kiskon pituus10 ft.
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaaliTeräs
TyyppiC-kanava 75 #, 2WKP5
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän suunnitteluporrastettu
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "
Pyörät akselia kohti2
Pyörät per jalka16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliKehystyyppiKokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausTyyppiPyörän halkaisijaHinta
ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Heavy Duty Flow kiskon pituus 5 jalkaa | AD4RFA 42X931 5FR6751512 Gauge sinkitty teräsC-kanava5ft.5.25 "5 jalkaa suoraanC-kanava 75 #, 2WKP51 15 / 16 "€344.93
ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Virtauskiskon pituus 5 jalan leveys 3 tuumaa AD4RHE 42X985 5FRM250317 Gauge sinkitty teräsU-kanava5ft.3"5 jalkaa suoraanU-kanava 25 #1 5 / 8 "€131.83
ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Virtauskiskon pituus 10 jalan leveys 3 tuumaa | AD4RHF 42X986 10FRM250317 Gauge sinkitty teräsU-kanava10ft.3"10 jalkaa suoraanU-kanava 25 #1 5 / 8 "€247.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Heavy Duty Flow -kiskon pituus 10 jalkaa
€699.90 / yksikkö