ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Virtauskiskon pituus 10 jalan leveys 3 tuumaa | AD4RHF 42X986

ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Virtauskiskon pituus 10 jalkaa leveys 3 tuumaa

Tuote: AD4RHF Malli: 10FRM2503Ristiviite: 42X986
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€247.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskisko
Laakeritpallo
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali17 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiU-kanava
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys3"
Kiskon pituus10 ft.
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaaliNailon 6/6
TyyppiU-kanava 25 #
Pyörän suunnitteluLinjassa
Pyörän halkaisija1 5 / 8 "
Pyörät akselia kohti2
Pyörät per jalka8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliKehystyyppiKokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausTyyppiPyörän halkaisijaHinta
ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Raskaan virtauksen kiskon pituus 10 jalkaa AD4REZ 42X930 10FR6751512 Gauge sinkitty teräsC-kanava10ft.5.25 "10 jalkaa suoraanC-kanava 75 #, 2WKP51 15 / 16 "€699.90
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Heavy Duty Flow kiskon pituus 5 jalkaa | AD4RFA 42X931 5FR6751512 Gauge sinkitty teräsC-kanava5ft.5.25 "5 jalkaa suoraanC-kanava 75 #, 2WKP51 15 / 16 "€344.93
ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Virtauskiskon pituus 5 jalan leveys 3 tuumaa AD4RHE 42X985 5FRM250317 Gauge sinkitty teräsU-kanava5ft.3"5 jalkaa suoraanU-kanava 25 #1 5 / 8 "€131.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Virtauskiskon pituus 10 jalkaa leveys 3 tuumaa
€247.87 / yksikkö